Startseite

CABLOFIL - CAB000038 Schwerlastgitterrinne - 000038

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000038 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070000388

Artikelnummer

CAB000038

Herstellernummer

000038

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3978 mm²

passerella a filo CF30/150 finitura 304L - lunghezza= 3m