CABLOFIL - CAB000033 Gitterrinne - 000033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
12 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.248 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599070000333
Artikelnummer
CAB000033
Herstellernummer
000033
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3978 mm²
Ein CABLOFIL Produkt
Entdecken Sie die CABLOFIL-Serie


