CABLOFIL - CAB000023 Gitterrinne - 000023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
12 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.248 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599070000234
Artikelnummer
CAB000023
Herstellernummer
000023
Hersteller
BTI
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2643 mm²


