CABLOFIL - CAB000021 Schwerlastgitterrinne - 000021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 30 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2643 mm²
Packung
3 M
Produktserien
CF 30
EAN
3599070000210
Artikelnummer
CAB000021
Herstellernummer
000021
Hersteller
BTI
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2643 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


