CABLOFIL - CAB000016 CAB - CF30/50 ZNAL PASSERELLA A FILO 3M - 000016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.799 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599079917007
Artikelnummer
CAB000016
Herstellernummer
000016
Hersteller
BTI
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1500 mm²
Gewicht:
0.3839712 kg/m


