Startseite

CABLOFIL - CAB000013 Schwerlastgitterrinne - 000013

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000013 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070000135

Artikelnummer

CAB000013

Herstellernummer

000013

Hersteller

BTI

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1308 mm²

passerella a filo CF30/50 finitura GC - lunghezza= 3m