Startseite

BTICINO (EDM) - EDMHL4AIAGBA GREEN T.HE-EU2 AAA KVA 1250 KV 20/0,4 - HL4AIAGBA

KopierenKopieren
BTICINO (EDM) - EDMHL4AIAGBA GREEN T.HE-EU2 AAA KVA 1250 KV 20/0,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000295152

Artikelnummer

EDMHL4AIAGBA

Herstellernummer

HL4AIAGBA

Hersteller

EDM

Trasformatore in resina - classe d'isolamento 24kV- P= 1250kVA - Vprim= 20kV - Vsec= 400V - Po= 1620W - Pk= 11000W -Uk= 6%, viene venduto insieme ai codici EDM200073-TR e EDM256000