Startseite

BTICINO (EDM) - EDMHL3AIAFBA GREEN T.HE-EU2 AAA KVA 1250 KV 15/0,4 - HL3AIAFBA

KopierenKopieren
BTICINO (EDM) - EDMHL3AIAFBA GREEN T.HE-EU2 AAA KVA 1250 KV 15/0,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000295121

Artikelnummer

EDMHL3AIAFBA

Herstellernummer

HL3AIAFBA

Hersteller

EDM

Trasformatore in resina - classe d'isolamento 17,5kV- P= 1250kVA - Vprim= 15kV - Vsec= 400V - Po= 1620W - Pk= 11000W -Uk= 6%, viene venduto insieme ai codici EDM200073-TR e EDM256000