Startseite

BTICINO (EDM) - EDMHH3AIAFBA GREEN T.HE-EU2 AAA KVA 500 KV 15/0,4 - HH3AIAFBA

KopierenKopieren
BTICINO (EDM) - EDMHH3AIAFBA GREEN T.HE-EU2 AAA KVA 500 KV 15/0,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000294810

Artikelnummer

EDMHH3AIAFBA

Herstellernummer

HH3AIAFBA

Hersteller

EDM

Trasformatore in resina - classe d'isolamento 17,5kV- P= 500kVA - Vprim= 15kV - Vsec= 400V - Po= 811W - Pk= 5630W -Uk= 6%, viene venduto insieme ai codici EDM200073-TR e EDM256000