Startseite

BTICINO (EDM) - EDMHG3AIAFBA GREEN T.HE-EU2 AAA KVA 400 KV 15/0,4 - HG3AIAFBA

KopierenKopieren
BTICINO (EDM) - EDMHG3AIAFBA GREEN T.HE-EU2 AAA KVA 400 KV 15/0,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000294759

Artikelnummer

EDMHG3AIAFBA

Herstellernummer

HG3AIAFBA

Hersteller

EDM

Trasformatore in resina - classe d'isolamento 17,5kV- P= 400kVA - Vprim= 15kV - Vsec= 400V - Po= 675W - Pk= 4500W -Uk= 6%, viene venduto insieme ai codici EDM200073-TR e EDM256000