Startseite

BTICINO - BTIXW8003W SMARTHER AC PARETE BIANCO - XW8003W

KopierenKopieren
BTICINO - BTIXW8003W SMARTHER AC PARETE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Bedienung - Taste

  • Messbereich - 0...40 °C

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Kommunikationsprotokoll - markengebunden

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543679500

Artikelnummer

BTIXW8003W

Herstellernummer

XW8003W

Hersteller

BTI

Regelungsart An/Aus:

ja

Bedienung:

Taste

Messbereich:

0...40 °C

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Kommunikationsprotokoll:

markengebunden

Anschluss:

drei-/vieradrig

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Mit Empfänger:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Geeignet für Heizung:

ja

Fernbedienung möglich:

ja

Lernfähig:

ja

Geeignet für Fernwärmesteuerung:

ja

Mit Anwesenheitserkennung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Mit thermischer Rückführung:

nein

Farbe:

weiß

Uhrentyp:

Wochenuhr

Sensor extern:

nein

Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:

nein

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

0

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Anzahl der Lüftungsausgänge:

0

Temperatur ablesbar:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Regelcharakteristik:

PID

Anzahl der Schaltprogramme:

10

Belüftung:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung Uhr:

digital

Breite:

126 mm

Tiefe:

28.1 mm

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Höhe:

87 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

RAL-Nummer:

9003

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

2 W

Il termostato connesso Smarther AC with Netatmo, in abbinamento con l\'app Home + Control, è un dispositivo che consente di regolare e monitorare con precisione e accuratezza la temperatura negli ambienti; tutta la programmazione e la maggior parte dellefunzioni possono essere eseguite in modo semplice e intuitivo tramite l\'app. Grazie alla connessione Wi-Fi, il termostato può essere programmato e controllato da remoto; può anche visualizzare la temperatura, la velocità della ventola e l\'umidità misurate nella stanza. Il livello di temperatura può essere impostato localmente per il funzionamento manuale e può essere attivata la modalità Boost che permette di forzare l\'accensione del sistema per un tempo limitato (15, 30 o 45 minuti) indipendentementedalla temperatura misurata e programmata.Il termostato Smarther AC con Netatmo può essere controllato anche con gli assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.Dati tecnici:- Alimentazione da 110 a 240 Vac, 50/60 Hz;- Assorbimento massimo 2 W;- Sezione massima del cavo 1 x 1,5 mm²;- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C;- Uscita a 1 contatto di commutazione libero da potenziale 5(2)A;- Tipo di funzionamento 1BU;- Indice di inquinamento 2;- Tensione impulsiva nominale 4 kV;- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2,4 - 2,4835 GHz, potenza di trasmissione minore di 20 dBm. Protocollo di sicurezza WEP/WPA/WPA2 IPv4;- Collegamento radio: comunicazione a corto raggio, frequenza 868 MHz/915 MHz, potenza di trasmissione minore di 25 mW e.r.p.;Installazione: a parete, utilizzando viti e tasselli adatti alle caratteristiche della superficie di installazione (muratura, cartongesso, piastrelle ecc.). È disponibile solo nella colorazione bianca.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie