BTICINO - BTIXM8003 SMARTHER AC INCASSO SABBIA - XM8003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Bedienung - Taste
Messbereich - 0...40 °C
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Kommunikationsprotokoll - markengebunden
Packung
1 ST
EAN
8005543679487
Artikelnummer
BTIXM8003
Herstellernummer
XM8003
Hersteller
BTI
Regelungsart An/Aus:
ja
Bedienung:
Taste
Messbereich:
0...40 °C
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Kommunikationsprotokoll:
markengebunden
Anschluss:
drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Mit Empfänger:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Fernbedienung möglich:
ja
Lernfähig:
ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
ja
Mit Anwesenheitserkennung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Mit thermischer Rückführung:
nein
Farbe:
beige
Uhrentyp:
Wochenuhr
Sensor extern:
nein
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
nein
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Mit Display:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
0
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Anzahl der Lüftungsausgänge:
0
Temperatur ablesbar:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Regelcharakteristik:
PID
Anzahl der Schaltprogramme:
10
Belüftung:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung Uhr:
digital
Breite:
126 mm
Tiefe:
12.6 mm
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Höhe:
87 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
RAL-Nummer:
1015
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
2 W
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


