Startseite

BTICINO - BTIT7314MA MEGA MS250 - INTERRUTTORE MANOVRA 4P 250 - T7314MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 500 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Ausführung des Betätigungselements - Wippe

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Megatiker

EAN

8012199200118

Artikelnummer

BTIT7314MA

Herstellernummer

T7314MA

Hersteller

BTI

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Ausführung des Betätigungselements:

Wippe

MS250 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=250A - Ue= 690Vac