Startseite

BTICINO - BTIT7184MA MEGA MS200 - INTERRUTTORE MANOVRA 4P 200 - T7184MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Megatiker

EAN

8012199199955

Artikelnummer

BTIT7184MA

Herstellernummer

T7184MA

Hersteller

BTI

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

220...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Polzahl:

4

Motorantrieb integriert:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

MS200 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=200A - Ue= 690Vac