BTICINO - BTIT7149E MEGA M160/250-MANOVRA RINV EMERG IP55 - T7149E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199787541
Artikelnummer
BTIT7149E
Herstellernummer
T7149E
Hersteller
BTI
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Manovra rotante di emergenza rinviata su albero prolungato per M160-250 (rossa/gialla) - IP55


