BTICINO - BTIT7149 MEGA M160/250-MANOVRA RINV IP55 - T7149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Megatiker
EAN
8012199787534
Artikelnummer
BTIT7149
Herstellernummer
T7149
Hersteller
BTI
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Manovra rotante rinviata su albero prolungato per M160-250 - IP55



