Startseite

BTICINO - BTIT0/10 FUSIBILI - TIPO MINIATURA 6X28MM 10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 200 ST

EAN

8012199025773

Artikelnummer

BTIT0/10

Herstellernummer

T0/10

Hersteller

BTI

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung:

Glassicherung

fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo miniatura 6x28mm 10A