Startseite

BTICINO - BTISP01M3BF KIT OVAL - BASE 3M PER CANALETTA BIANCA - SP01M3BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199939605

Artikelnummer

BTISP01M3BF

Herstellernummer

SP01M3BF

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Breite:

102 mm

Höhe:

74 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

102 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

74 mm

Tiefe:

18 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

18 mm

oval - base 1 modulo per canaletta bianca - prodotto sfuso con codice a barre. Colore: bianco. Formato blister: sfuso codice a barre

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie