BTICINO - BTISP01M1BF KIT OVAL - BASE 1M PER CANALETTA BIANCA - SP01M1BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199945064
Artikelnummer
BTISP01M1BF
Herstellernummer
SP01M1BF
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Breite:
52 mm
Höhe:
74 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
52 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
74 mm
Tiefe:
18 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
18 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


