BTICINO - BTIS394 KIT - 30 GRAFFETTE PER CAVI TONDI D=9MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 63.5...63.5 mm²
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - weiß
Mit Betätigungshebeln - nein
Kabeldurchmesser - 9...9 mm
Packung
12 ST
EAN
8005543382424
Artikelnummer
BTIS394
Herstellernummer
S394
Hersteller
BTI
Nennquerschnitt:
63.5...63.5 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
weiß
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
9...9 mm
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
63.5...63.5 mm²
Transparent:
nein



