BTICINO - BTIS392 KIT - 30 GRAFFETTE PER CAVI TONDI D=5MM - S392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 19.5...19.5 mm²
Kabeldurchmesser - 5...5 mm
Farbe - weiß
Transparent - nein
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
12 ST
EAN
8005543382400
Artikelnummer
BTIS392
Herstellernummer
S392
Hersteller
BTI
Nennquerschnitt (Installationsseite):
19.5...19.5 mm²
Kabeldurchmesser:
5...5 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
19.5...19.5 mm²


