BTICINO - BTIS2676TJE PRESA STDR TEDESCO/BIPAS 10/16A 2P+T ARA - S2676TJE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Halogenfrei - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
12 ST
EAN
8005543482865
Artikelnummer
BTIS2676TJE
Herstellernummer
S2676TJE
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2004
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A


