Startseite

BTICINO - BTIS2676TGE PRESA STD TEDESCO BIPAS 10/16A 2P+T GRIG - S2676TGE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - ja

  • Farbe - grau

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543465202

Artikelnummer

BTIS2676TGE

Herstellernummer

S2676TGE

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

grau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9005

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Presa standard italiano bipasso/tedesco 2P+T 10/16A di colore antracite. Ingresso cavo a dimensione regolabile