Startseite

BTICINO - BTIS2595 KIT - PROLUNGA TELEF 1SPINA 2PRESE RJ11 - S2595

KopierenKopieren
BTICINO - BTIS2595 KIT - PROLUNGA TELEF 1SPINA 2PRESE RJ11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ11 6(4)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199420042

Artikelnummer

BTIS2595

Herstellernummer

S2595

Hersteller

BTI

Kategorie:

5

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ11 6(4)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ11 6(4)

Knickschutztülle:

ohne

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

cavo telefonico piatto a 4 conduttori intestato da una parte con 1 spina di connettore RJ11 a 4 poli e dall’altra con 2 prese di connettore RJ11 a 4 poli - lunghezza 5 m - colore avorio - prodotto in blister 144x180mm. Formato blister: blister 144x180