Startseite

BTICINO - BTIS2515X40 KIT-PROLUNGA 2P+T 15M SP.16A/PR. ST TEDE - S2515X40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 m

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

599 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543404232

Artikelnummer

BTIS2515X40

Herstellernummer

S2515X40

Hersteller

BTI

Länge:

15 m

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

orange

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Temperaturbeständigkeit:

-10...750 °C

Mit Schutzleiter:

ja

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Prolunga garden ad alta flessibilità 2P+T 3x1,5mmq lunghezza 15m con spina 2P+T 16A - presa pluristandard tedesco e bipasso 10/16A ideale per apparecchi da giardinaggio - colore arancio