Startseite

BTICINO - BTIS2495TGE KIT - SPINA SALVASPAZIO 2P+T 10A GRIGIO - S2495TGE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8012199365893

Artikelnummer

BTIS2495TGE

Herstellernummer

S2495TGE

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

10 A

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina volante 2P+T 10A salvaspazio di colore antracite con uscita cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili