Startseite

BTICINO - BTIS2468TJE KIT - SPINA CORNER SQUADRA 2P+T 16A ARAN - S2468TJE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - orange

Packung

  • 50 ST

EAN

8005543490518

Artikelnummer

BTIS2468TJE

Herstellernummer

S2468TJE

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

orange

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina corner a squadra 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili in linea o a squadra di colore arancio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie