Startseite

BTICINO - BTIS2468TA KIT - SPINA CORNER SQUADRA 2P+T 16A BIAN - S2468TA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8012199452944

Artikelnummer

BTIS2468TA

Herstellernummer

S2468TA

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina corner a squadra 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili in linea o a squadra di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie