BTICINO - BTIS2156 KIT - PROLUNGA SAT/TV 2 SPINE F 3M NERO - S2156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 2 m
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - schwarz
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Packung
10 ST
EAN
8012199419534
Artikelnummer
BTIS2156
Herstellernummer
S2156
Hersteller
BTI
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
2 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Schirmungsmaß:
0.5 dB
Abschirmung:
sonstige


