BTICINO - BTIS2150N KIT - PROLUNGA TV 1,5M 2 SPINE+ADATTATOR - S2150N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 1.5 m
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - schwarz
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Packung
10 ST
EAN
8012199731803
Artikelnummer
BTIS2150N
Herstellernummer
S2150N
Hersteller
BTI
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1.5 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Schirmungsmaß:
0.5 dB
Abschirmung:
sonstige



