BTICINO - BTIS2137 KIT - SPINA TV A SQUADRA D=9,5MM SCHERMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - IEC
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - IEC
Farbe - weiß
Packung
12 ST
EAN
8012199419329
Artikelnummer
BTIS2137
Herstellernummer
S2137
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Winkelbuchse
Ausführung Anschluss 2:
Winkelbuchse
Abschirmung:
einfach geschirmt
Schirmungsmaß:
0.5 dB