BTICINO - BTIS2029GE PRESA 10/16A IP44 CAUCCIU BI-MATERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Werkstoff - Gummi
Packung
12 ST
EAN
8005543648575
Artikelnummer
BTIS2029GE
Herstellernummer
S2029GE
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
NEMA-Code:
sonstige
Zwischenstecker:
nein
Schutzkontakt:
rund



