BTICINO - BTIS2020GE SPINA 2P+T ST. FRANCO/TED ORIENT SSPAZ G - S2020GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Farbe - grau
Packung
12 ST
EAN
8005543486160
Artikelnummer
BTIS2020GE
Herstellernummer
S2020GE
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V



