BTICINO - BTIS2019GE PRESA CAUCCIU BI-MATERIA STDR TED. IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift - ja
Farbe - grau
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8005543441183
Artikelnummer
BTIS2019GE
Herstellernummer
S2019GE
Hersteller
BTI
Ausführung:
Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
grau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
NEMA-Code:
sonstige
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Schnellverschluss:
nein



