BTICINO - BTIS1101N KIT - DEVIATORE DOMINO 1P 6A - S1101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543161722
Artikelnummer
BTIS1101N
Herstellernummer
S1101N
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
6 A
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
90 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
32.5 mm
Gerätehöhe:
70 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
32.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
weiß
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


