Startseite

BTICINO - BTINT4951 Blindabdeckung fur LIVINGLIGHT, 2-moduli - NT4951

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8012199437378

Artikelnummer

BTINT4951

Herstellernummer

NT4951

Hersteller

BTI

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

falso polo con prefrattura - 2 moduli - Tech