Startseite

BTICINO - BTINT4280 Anschlussdose JACK 3 5 TECH - NT4280

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Klinke

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Mit Buchsen/Kupplungen - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543401460

Artikelnummer

BTINT4280

Herstellernummer

NT4280

Hersteller

BTI

Verwendung:

Klinke

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

38 mm

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Connettore jack 3.5 - Serie Livinglight Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie