Startseite

BTICINO - BTINT4261AT5 BTNET - LIGHT TECH RJ45 UTP CAT5E - NT4261AT5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.4 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

LivingLight

EAN

8012199438085

Artikelnummer

BTINT4261AT5

Herstellernummer

NT4261AT5

Hersteller

BTI

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6

Farbe:

Aluminium

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

connettore RJ45 110 UTP cat5E - Tech