Startseite

BTICINO - BTINT4214DN LL - PRESA TV-SAT DIR. DEMIX 1M TECH - NT4214DN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Ausführung der Steckdose - TV/SAT

  • DAB+ - nein

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543705551

Artikelnummer

BTINT4214DN

Herstellernummer

NT4214DN

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Auslässe:

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38.5 mm

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - colore grigio Tech - 1 modulo.