Startseite

BTICINO - BTINT4037N LL - PULSANTE DOPPIO INTERBLOCCATO TECH - NT4037N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543699096

Artikelnummer

BTINT4037N

Herstellernummer

NT4037N

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Taster 1-polig

Polzahl:

1

Mit mechanischer Verriegelung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

1

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Tiefe der Gerätedose:

35.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

36.5 mm

Einbautiefe:

25.5 mm

Pulsante Living - doppio (1P/NO)+(1P/NO) interbloccato 10A - Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie