BTICINO - BTIN4951 Blindabdeckung fur LIVINGLIGHT, 2-moduli - N4951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Blende
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199051017
Artikelnummer
BTIN4951
Herstellernummer
N4951
Hersteller
BTI
Ausführung:
zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Blende
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein


