BTICINO - BTIN4932 WIPPE 1M KRISTALL - N4932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - signalieren
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012199237251
Artikelnummer
BTIN4932
Herstellernummer
N4932
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
signalieren
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
21.8 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
7.2 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


