BTICINO - BTIN4915T LIGHT - COPRITASTO PULSANTE 1 MODULO - N4915T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199004013
Artikelnummer
BTIN4915T
Herstellernummer
N4915T
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
21.2 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
9.3 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


