BTICINO - BTIN4451 Chronothermostat - N4451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Ausführung Uhr - digital
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
EAN
8012199813752
Artikelnummer
BTIN4451
Herstellernummer
N4451
Hersteller
BTI
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Ausführung Uhr:
digital
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
sonstige
cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - Bianco



