BTICINO - BTIN4441 THERMOSTAT 230V - N4441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 2 A
Differenzwert - 0.1...0.1 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199083391
Artikelnummer
BTIN4441
Herstellernummer
N4441
Hersteller
BTI
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Differenzwert:
0.1...0.1 K
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
0...40 °C
Mit Display:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Regelcharakteristik:
P
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
I
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


