Startseite

BTICINO - BTIN4406 LIGHT - DIMMER RESISTIVO 500W - N4406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Lastart - ohmsche Last

  • Nennleistung ohmsche Last - 100...500 W

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Modulträger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199083186

Artikelnummer

BTIN4406

Herstellernummer

N4406

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Drehknopf

Lastart:

ohmsche Last

Nennleistung ohmsche Last:

100...500 W

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50...50 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

62 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

57 mm

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Dimmer a manopola per carichi resistivi 100W-500W 230V a.c. - colore bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie