BTICINO - BTIN4373H LICHTSIGN. N.STOREN-Z.REINIGEN - N4373H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Blinklicht - nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - ja
Packung
10 ST
EAN
8012199725321
Artikelnummer
BTIN4373H
Herstellernummer
N4373H
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
0.15 W
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm


