Startseite

BTICINO - BTIN4372AV Leuchtsign.Oran/Grun - N4372AV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - nein

  • Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

LivingLight

EAN

8012199030555

Artikelnummer

BTIN4372AV

Herstellernummer

N4372AV

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Nennspannung:

230 V

Max. Lampenleistung:

0.15 W

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

38 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

doppio portalampada con 2 diffusori 1 arancio + 1 verde - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Bianco