Startseite

BTICINO - BTIN4371V Leuchtsignal Gruen - N4371V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199030524

Artikelnummer

BTIN4371V

Herstellernummer

N4371V

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.15 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

38 mm

portalampada con diffusore verde - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie