BTICINO - BTIN4371R Leuchtsignal Rot - N4371R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012199030463
Artikelnummer
BTIN4371R
Herstellernummer
N4371R
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
0.15 W
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm


